Motion
202G15222200000

THK AMERICA INC
202G15222200000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SSR-XV, bloc court, 24 mm de haut, 34 mm de large, 40.30 mm de long, capacité de charge : 9.7 kN
N° D’ARTICLE MI04266281
N° MFR202G15222200000
Prix143.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
202G15222200000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SSR-XV, bloc court, 24 mm de haut, 34 mm de large, 40.30 mm de long, capacité de charge : 9.7 kN
N° D’ARTICLE MI04266281
N° MFR202G15222200000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix143.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M4 X 7
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    40.30 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Poids
    0.08 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Bloc court
  • Capacité de charge dynamique
    9.1 kN
  • Capacité de charge
    9.7 kN
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK
  • Numéro CUP du fabricant
    202G15222200000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Précharge légère
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Série
    SSR-XV
  • Capacité de charge statique
    9.7 kN
  • CUP_NON
    202G15222200000

Aperçu

Description du fabricant
SSR15XV1SSC1(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale (conçue avec une cage)
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Conception mince et compacte, grande capacité de charge radiale
  • Superbe précision de fonctionnement planaire
  • Disponible en modèles à bride (série SSR-XTB) et sans bride (série SSR-XW et SSR-XV)
  • Disponible en acier inoxydable
  • La technologie en cage offre les avantages suivants. o Longue durée de vie et fonctionnement sans entretien à long terme o Faible génération de poussière et bruit de fonctionnement silencieux o Fonctionnement à haute vitesse o Capacités de charge dynamiques plus élevées que les guides linéaires à complément complet comparables, ce qui signifie une durée de vie plus longue pour une enveloppe donnée