Motion
WD2S1AHC
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/440 V, 56HC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 3450 tr/min de base, face en C/montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI04266427
N° MFRWD2S1AHC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/440 V, 56HC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 3450 tr/min de base, face en C/montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI04266427
N° MFRWD2S1AHC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Demandes
    Boulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les produits sanitaires, la transformation des aliments, les emballages de viande
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 2 HP, 2P, 56HC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.00–5.40 / 2.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382071066
  • Courant maximal admissible
    2.7 A, 5.4 à 6.0 A
  • Modèle
    P063GDA4480015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/440 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    BISSC, NEMA, USDA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 3450 TR/MIN, WD2S1AHC, 208-230/440 V, 56H