Motion
VFN212N-3TZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFN212N-3TZ-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI04266635
N° MFRVFN212N-3TZ-02T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFN212N-3TZ-02T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI04266635
N° MFRVFN212N-3TZ-02T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Électrique
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFN212N-3TZ-02T VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté