Motion
2060FC2B-13.72

FALK
2060FC2B-13.72

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 13.72:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier
N° D’ARTICLE MI04270032
N° MFR2060FC2B-13.72
Prix31,826.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2060FC2B-13.72

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 13.72:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier
N° D’ARTICLE MI04270032
N° MFR2060FC2B-13.72
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
Prix31,826.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2060
  • Rapport nominal
    13.72:1
  • Ratio
    13.72:1
  • Poids
    340.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    13.72:1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Page de produit du fabricant
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    782934637421

Aperçu

Description du fabricant
2060FC2B-13.72 ULTRAMAX