Motion
2060FC3B-85.69

FALK
2060FC3B-85.69

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Triple réduction, 85.69:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier
N° D’ARTICLE MI04270041
N° MFR2060FC3B-85.69
Prix35,270.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2060FC3B-85.69

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Triple réduction, 85.69:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier
N° D’ARTICLE MI04270041
N° MFR2060FC3B-85.69
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
Prix35,270.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    24.9400 po
  • Longueur du boîtier
    18.4000 po, 467.36 mm
  • Largeur du boîtier
    15.6000 po;396.24 mm
  • Ratio
    85.69:1
  • Poids
    340.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    85.69:1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10058351
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934637513
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    782934637513

Aperçu

Description du fabricant
2060FC3B-85.69 ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon