Motion
2080FC2B-7.638

FALK
2080FC2B-7.638

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 7.638:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier
N° D’ARTICLE MI04270115
N° MFR2080FC2B-7.638
Price$51,821.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2080FC2B-7.638

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 7.638:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier
N° D’ARTICLE MI04270115
N° MFR2080FC2B-7.638
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
Price$51,821.86/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2080
  • Rapport nominal
    7.638:1
  • Ratio
    7.638:1
  • Poids
    680.00 lb

Details

  • Ratio réel
    7.638:1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2080FC2B-7.638
  • Page de produit du fabricant
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    782934638930

Aperçu

Description du fabricant
2080FC2B-7.638 ULTRAMAX