Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier31.6800 po
- Longueur du boîtier23.0000 po, 584.20 mm
- Largeur du boîtier18.9800 po;482.09 mm
- Rapport nominal8.923:1
- Ratio8.932:1
- Poids680.00 lb
Details
- Ratio réel8.923:1
- Matériau du boîtierAcier
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant10058475
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant782934638947
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- RéductionDouble
- Série2000
- CUP_NON782934638947
Aperçu
Description du fabricant
2080FC2B-8.923B ULTRAMAX
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.