Motion
2110FC2BC-31.12 BKSTP + ARTISANAT

FALK
2110FC2BC-31.12 BKSTP + SHFT

31.12:1 Réduction, 31.12:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04270165
N° MFR2110FC2BC-31.12 BKSTP + SHFT
Prix131,982.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2110FC2BC-31.12 BKSTP + SHFT

31.12:1 Réduction, 31.12:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04270165
N° MFR2110FC2BC-31.12 BKSTP + SHFT
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
Prix131,982.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2110
  • Hauteur du boîtier
    43.0000 po
  • Longueur du boîtier
    30.0000 po, 762 mm
  • Largeur du boîtier
    30.0000 po;762 mm
  • Rapport nominal
    31.12:1
  • Ratio
    31.12:1
  • Poids
    643.28 kg, 1418.20 lb

Détails

  • Ratio réel
    31.12:1
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10058503
  • Numéro CUP du fabricant
    782934639692
  • Réduction
    31.12:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934639692

Aperçu

Description du fabricant
2110FC2BC-31.12 ULTRAMAX AVEC BKSTP ET SHFT

Vous pourriez également aimer