Motion
2110FC4B-791.4

FALK
2110FC4B-791.4

2110FC4B-791.4 ULTRAMAX
N° D’ARTICLE MI04270190
N° MFR2110FC4B-791.4
Prix177,211.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2110FC4B-791.4

2110FC4B-791.4 ULTRAMAX
N° D’ARTICLE MI04270190
N° MFR2110FC4B-791.4
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
Prix177,211.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    43.0000 po
  • Longueur du boîtier
    30.0000 po, 762 mm
  • Largeur du boîtier
    30.0000 po;762 mm
  • Poids
    643.28 kg, 1418.20 lb

Détails

  • Ratio réel
    791.4:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10058514
  • Numéro CUP du fabricant
    782934640025
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934640025

Aperçu

Description du fabricant
2110FC4B-791.4 ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer