Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du cylindreStandard
- Taille du port1/8 NPT
- Force de traction à 100 lb/po23 lbf
- Force de poussée à 100 lb/po241.2 lbf
- Taille de la tige0,2500 po
- Accident vasculaire cérébral4.000 po
Détails
- Détails supplémentairesVersion monotige à montage par bloc de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Le système à action unique est offert en version à ressort ou à rappel par ressort. Les diamètres d’alésage varient de 3/4 po à 1 1/2 po et les courses standard de 1/2 po à 6 po. Offert avec interrupteur automatique de série.
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Pression de fonctionnement minimale25 psi
- Type de montageMontage en bloc
- Plage de pression de fonctionnement25 psi à 250 psi
- Plage de température de fonctionnement40 °F à 140 °F
- Action du pistonRessort de rappel à simple effet
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCM
Aperçu
- Tige unique à action unique, rappel par ressort ou extension par ressort
- Montage en bloc
- Tailles d’alésage : 075 (3/4 po), 106 (1 1/16 po), 150 (1 1/2 po)
- Courses (pouces) : 1/2, 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 6