Motion
4AM-FRV-63A

GAST MFG
4AM-FRV-63A

Moteur pneumatique à palette rotative - 1.7 hp, lubrifié, montage sur pied, 78 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04274133
N° MFR4AM-FRV-63A
Prix561.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
4AM-FRV-63A

Moteur pneumatique à palette rotative - 1.7 hp, lubrifié, montage sur pied, 78 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04274133
N° MFR4AM-FRV-63A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix561.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.3300 po
  • Longueur totale
    5.8100 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    78 pcm
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Son maximal
    87 dBa
  • Puissance maximale
    1.7 hp
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Couple maximal
    56 po/lb
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre d’aubes
    8
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 psi
  • Type d’arbre de sortie
    Détrompé
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    36 tr/min
  • Normes respectées
    CE, ATEX
  • Couple à vitesse maximale
    36 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4AM-FRV-63A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté