Motion
G2SC-250-SS
Deux pièces, collier de serrage - Série G2SC-Series - G2SC , deux pièces - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, 2.5000 po DI, 3.7500 po DE, 0.8750 po Large
N° D’ARTICLE MI04274176
N° MFRG2SC-250-SS
Prix171.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Deux pièces, collier de serrage - Série G2SC-Series - G2SC , deux pièces - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, 2.5000 po DI, 3.7500 po DE, 0.8750 po Large
N° D’ARTICLE MI04274176
N° MFRG2SC-250-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix171.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    1.387603 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G2SC-250-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861634578
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de serrage
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • CUP_NON
    044861634578

Aperçu

Description du fabricant
G2SC-250-SS COLLIER D’ARBRE 2 1/2
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs