Motion
DWD29J-SET

DRILL AMERICA
DWD29J-SET

Ensemble de mèches Jobber Length - série DWD, matériau en acier haute vitesse, 0.0625 po de taille de mèche la plus petite, 0.5000 po de taille de mèche la plus grande, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI04275511
N° MFRDWD29J-SET
Prix42.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWD29J-SET

Ensemble de mèches Jobber Length - série DWD, matériau en acier haute vitesse, 0.0625 po de taille de mèche la plus petite, 0.5000 po de taille de mèche la plus grande, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI04275511
N° MFRDWD29J-SET
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
Votre prix42.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    0.5000 po
  • Plus petite taille de mèche
    0.0625 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    29
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Série
    DWD
  • Type de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • CUP_NON
    0721511150823

Aperçu

Description du fabricant
DWD29J-SET PERCEUSES POUR TAILLEUR 1/16 PO -1/2 PO X

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif