Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille11/32 po
- Cannelure Longueur3-7/16 po
- Global Longueur4-3/4 po
- Diamètre de la tige11/32 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointConventionnel
- SérieDWDN
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite