Motion
DWDN13/64

DRILL AMERICA
DWDN13/64

Mèche Jobber Length - série DWDN, 13/64 po, matériau en acier haute vitesse, 2-7/16 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 3-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04275538
N° MFRDWDN13/64
Prix0.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWDN13/64

Mèche Jobber Length - série DWDN, 13/64 po, matériau en acier haute vitesse, 2-7/16 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 3-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04275538
N° MFRDWDN13/64

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    13/64 po
  • Cannelure Longueur  
    2-7/16 po
  • Global Longueur  
    3-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    13/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    DWDN
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DWDN13/64 DRILL JOBBERS 13/64" HSS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif