Motion
DWDN15/64

DRILL AMERICA
DWDN15/64

Mèche Jobber Length - série DWDN, 15/64 po, matériau en acier haute vitesse, 2-5/8 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 3-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04275540
N° MFRDWDN15/64
Price$0.76/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWDN15/64

Mèche Jobber Length - série DWDN, 15/64 po, matériau en acier haute vitesse, 2-5/8 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 3-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04275540
N° MFRDWDN15/64
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
Votre prix0.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    15/64 po
  • Flute Length  
    2-5/8 po
  • Overall Length  
    3-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    15/64 po

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    DWDN
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DWDN15/64 DRILL JOBBERS 15/64" HSS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif