Motion
DWDRSD31/32

DRILL AMERICA
DWDRSD31/32

Mèche à tige réduite - 31/32 po, matériau en acier haute vitesse, 1/2 po dia. de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI04275596
N° MFRDWDRSD31/32
Prix18.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWDRSD31/32

Mèche à tige réduite - 31/32 po, matériau en acier haute vitesse, 1/2 po dia. de tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI04275596
N° MFRDWDRSD31/32
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
Prix18.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    31/32 po
  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    DWDRSD
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DWDRSD31/32 PERCEUSE 31/32 PO HSS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif