Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet0.8800 po
- Hauteur du boîtier13.5000 po
- Longueur du boîtier12.5600 po
- Largeur du boîtier5.9400 po
- Hauteur de levage10 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan11.9400 po
- Poids30.25 lb
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Matériau du corpsAluminium
- Capacité600 lb
- Matériau de la chaîneAcier
- ECCNEAR99
- Cote de service du palanH4
- Matériau du crochetAcier
- Puissance1/6 hp
- Numéro CUP du fabricant043927620012
- Vitesse de levage maximale8 fp/min
- Type de montageCrochet rigide
- Nombre de vitesses1
- Reeving2
- SérieCM Shopstar
- Tension d’alimentation115 V
- CUP_NON043927620012
- Capacité de poids1/4 tonnes
Aperçu
- À utiliser dans les environnements de production et d’entretien
- Le châssis de palan non ventilé entièrement fermé protège le moteur de la contamination environnementale
- Dispositif de protection contre les surcharges standard
- Fini à revêtement en poudre époxy
- Cordon d'alimentation 6-1/2’ avec fiche moulée à trois broches sur 115V unités
- Durée de vie du train d’engrenage lubrifié avec de la graisse non oxydante
- Homologué cUL et ASME B30.16
- Garantie à vie
- Fabriqué aux États-Unis