Motion
3151
Palan électrique à chaîne - série F, montage à crochet de verrouillage, capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 115 V, 1/2 hp, capacité de service de H4 , vitesse de levage maximale de 16 pip/min
N° D’ARTICLE MI04275751
N° MFR3151
Prix4,582.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne - série F, montage à crochet de verrouillage, capacité de 1/2 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 115 V, 1/2 hp, capacité de service de H4 , vitesse de levage maximale de 16 pip/min
N° D’ARTICLE MI04275751
N° MFR3151
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
Votre prix4,582.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    15 pi
  • Poids
    67.00 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Cote de service du palan
    H4
  • Matériau du crochet
    Acier
  • Puissance
    1/2 hp
  • Vitesse de levage maximale
    16 fp/min
  • Type de montage
    Crochet de verrouillage
  • Nombre de vitesses
    1
  • Reeving
    1
  • Série
    F
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • CUP_NON
    043927631513
  • Capacité de poids
    1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
3151 PALAN À CHAÎNE CHOISI 1/2TON 16FPM 115V