Motion
4063
TIROIR 1-1/2T LEVAGE 20 PI
N° D’ARTICLE MI04275756
N° MFR4063
Prix1,548.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TIROIR 1-1/2T LEVAGE 20 PI
N° D’ARTICLE MI04275756
N° MFR4063

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,548.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    21-1/4 po
  • Dégagement à la tête
    14-1/4 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    83 lb
  • Élévateur standard
    20 pi

Détails

  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    043927640638
  • Reeving
    1
  • Série
    640
  • CUP_NON
    043927640638
  • Capacité de poids
    1-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À LEVIER 4063 1-1/2TON 20FT LEVAGE SERI
  • Construction robuste en alliage d’aluminium et finition en poudre
  • À l’épreuve des intempéries pour un service extérieur
  • Construction simple avec moins de pièces pour faciliter l’entretien et réduire les stocks
  • Chaîne de levage à maillons en acier trempé Hoistaloy pour plus de résistance, une longue durée de vie et de flexibilité
  • Système de freinage automatique de type Weston vieilli pour un contrôle positif de la charge
  • Fonctionnement et contrôle faciles à une main – seulement 58 livres de traction requise pour une capacité de modèle de 3/4 tonnes
  • Crochets supérieurs et inférieurs forgés avec verrous standard
  • Roue libre pour une fixation rapide et facile à la charge
  • Crochets Latchlok supérieurs et inférieurs disponibles pour toutes les capacités
  • Le dispositif de protection de limiteur de charge en option arrête la transmission des forces du levier pour protéger contre les surcharges dangereuses
  • Soulèvement illimité
  • Garantie à vie
  • Valeur métrique
  • Fabriqué aux États-Unis