Motion
4222
Palan électrique à chaîne - série L, montage à crochet de verrouillage, capacité de 1 tonne, hauteur de levage de 15 pi, 115 V, 1 hp, valeur nominale de service de H4 , vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI04275762
N° MFR4222
Prix6,406.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne - série L, montage à crochet de verrouillage, capacité de 1 tonne, hauteur de levage de 15 pi, 115 V, 1 hp, valeur nominale de service de H4 , vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI04275762
N° MFR4222
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
Prix6,406.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    15 pi
  • Poids
    120.00 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Cote de service du palan
    H4
  • Matériau du crochet
    Acier
  • Puissance
    1 hp
  • Vitesse de levage maximale
    16 fp/min
  • Type de montage
    Crochet de verrouillage
  • Nombre de vitesses
    1
  • Reeving
    1
  • Série
    L
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • CUP_NON
    043927642229
  • Capacité de poids
    1 tonne

Aperçu

Description du fabricant
4222 PALAN À CHAÎNE CHOISI 1TON 16FPM 115V-1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif