Motion
4232
Palan électrique à chaîne - série R, montage à crochet de verrouillage, capacité de 2 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 115 V, 1 hp, capacité de service nominale de H4 , vitesse de levage maximale de 8 pi/min
N° D’ARTICLE MI04275763
N° MFR4232
Prix7,955.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne - série R, montage à crochet de verrouillage, capacité de 2 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 115 V, 1 hp, capacité de service nominale de H4 , vitesse de levage maximale de 8 pi/min
N° D’ARTICLE MI04275763
N° MFR4232
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
Prix7,955.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    15 pi
  • Poids
    154.00 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Cote de service du palan
    H4
  • Matériau du crochet
    Acier
  • Puissance
    1 hp
  • Vitesse de levage maximale
    8 fp/min
  • Type de montage
    Crochet de verrouillage
  • Nombre de vitesses
    1
  • Reeving
    2
  • Série
    R
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • CUP_NON
    043927642328
  • Capacité de poids
    2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
4232 PALAN À CHAÎNE CHOISI 2TON 8FPM 115V-1-