Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée21-1/4 po
- Dégagement à la tête14-1/4 po
- Tirer pour soulever la pleine charge83 lb
- Élévateur standard20 pi
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau de la chaîneAcier
- Type de palan à levierChaîne
- Numéro CUP du fabricant043927642625
- Reeving1
- Série640
- CUP_NON043927642625
- Capacité de poids1-1/2 tonnes