Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée21-1/4 po
- Dégagement à la tête16.94 po
- Tirer pour soulever la pleine charge95 lb
- Élévateur standard10 pi
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau de la chaîneAcier
- Type de palan à levierChaîne
- Numéro CUP du fabricant043927642632
- Reeving2
- Série640
- CUP_NON043927642632
- Capacité de poids3 tonnes