Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée21-1/4 po
- Dégagement à la tête21-3/8 po
- Tirer pour soulever la pleine charge96 lb
- Élévateur standard10 pi
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau de la chaîneAcier
- Type de palan à levierChaîne
- Numéro CUP du fabricant043927642687
- Reeving4
- Série640
- CUP_NON043927642687
- Capacité de poids6 tonnes