Spécifications
Dimensions
- Chaîne remise à neuf pour soulever une charge de 1 pied40-1/2 pi
- Taille de l’ouverture du crochet1-5/16 po
- Hauteur de levage10 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan17-5/16 po
- Tirer pour soulever la pleine charge80 lb
Détails
- Matériau de la chaîneAcier
- Distance de chute de la chaîne manuelle2 pieds de moins qu’un levage
- Type de montageCrochet de verrouillage pivotant
- Reeving1
- SérieCyclone
- Capacité de poids1-1/2 tonnes
Aperçu
- Limiteur de charge standard pour une protection simple et automatique contre les surcharges
- Frein automatique Weston profilé intégré pour un contrôle positif de la charge
- Engrenage à éperon à haute efficacité pour un levage plus important avec un minimum d’effort
- Chaîne robuste Hoistaloy pour une résistance et une durabilité accrues
- Poches de roue de levage entièrement usinées et forgées pour un levage plus facile et un chaînage libre en douceur
- Pièces moulées en alliage d’aluminium haute résistance dans le cadre et les couvercles
- A inspecté plus de 75 fois pour respecter ou dépasser les normes de performance et de sécurité HMI et ASME/ANSI
- La chute de chaîne manuelle standard est de 2 pieds de moins que le levage, (exemple : le palan de levage de 8 pieds a une chute de chaîne manuelle de 6 pieds)
- Garantie à vie
- Valeur métrique
- Fabriqué aux États-Unis