Motion
4628
PALAN CYCLONE 4TON AVEC LEVAGE 10FT
N° D’ARTICLE MI04275769
N° MFR4628
Prix6,203.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PALAN CYCLONE 4TON AVEC LEVAGE 10FT
N° D’ARTICLE MI04275769
N° MFR4628
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
Prix6,203.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne remise à neuf pour soulever une charge de 1 pied
    104 pi
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1-5/8 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    21-1/2 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    88 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Distance de chute de la chaîne manuelle
    2 pieds de moins qu’un levage
  • Type de montage
    Crochet de verrouillage pivotant
  • Reeving
    2
  • Série
    Cyclone
  • Capacité de poids
    4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
4628 CHAÎNE MANUELLE DE LEVAGE 4TON 10FT CYC DE LEVAGE
  • Limiteur de charge standard pour une protection simple et automatique contre les surcharges
  • Frein automatique Weston profilé intégré pour un contrôle positif de la charge
  • Engrenage à éperon à haute efficacité pour un levage plus important avec un minimum d’effort
  • Chaîne robuste Hoistaloy pour une résistance et une durabilité accrues
  • Poches de roue de levage entièrement usinées et forgées pour un levage plus facile et un chaînage libre en douceur
  • Pièces moulées en alliage d’aluminium haute résistance dans le cadre et les couvercles
  • A inspecté plus de 75 fois pour respecter ou dépasser les normes de performance et de sécurité HMI et ASME/ANSI
  • La chute de chaîne manuelle standard est de 2 pieds de moins que le levage, (exemple : le palan de levage de 8 pieds a une chute de chaîne manuelle de 6 pieds)
  • Garantie à vie
  • Valeur métrique
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif