Spécifications
Dimensions
- Lien intérieur Longueur0.84 po
- Lien intérieur Largeur0.47 po
- Lien Diamètre0.281 po
- Longueur totale800 pi
- Taille commerciale1/4 po
Détails
- Qualité chaîneGrade 70
- Type de chaîneTransport
- Mot-clé de descriptionGrade 70
- Liens par pied ou compteur14.3/pi
- Normes respectéesASTM, CVSA, FMCSA, NACM, testé à l’épreuve
- CUP_NON043927326372
- Capacité de charge utile3150 lb
Aperçu
- Ne pas utiliser pour soulever des objets au-dessus de la tête
- Acier à haute teneur en carbone, traité thermiquement
- Plaqué zinc avec finition chromate doré
- Conforme aux normes ASTM et NACM
- Conforme aux exigences de la FMCSA et de la CVSA
- Traitement thermique à l’aide d’une technologie avancée pour une usure et une robustesse supérieures
- Testé à 100 %
- Identification permanente sur la chaîne (embossé avec G70, plus 3 code de suivi de lettre)
- Garniture entièrement soudée
- Facteur de conception 4:1