Motion
2401B
Palan électrique à chaîne - Série WB, montage à crochet de verrouillage, capacité de 1/4 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 1 ph, 3 ph, 115 V, H3, valeur nominale de service de H4 , vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI04275867
N° MFR2401B
Prix3,368.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne - Série WB, montage à crochet de verrouillage, capacité de 1/4 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 1 ph, 3 ph, 115 V, H3, valeur nominale de service de H4 , vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI04275867
N° MFR2401B
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
Votre prix3,368.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    8-3/4 x 16-1/6 x 14-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de levage
    15 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    0.0000 po
  • Poids
    54.00 lb

Détails

  • Capacité
    1/4 tonnes
  • ECCN
    EAR99
  • Cote de service du palan
    H3, H4
  • Puissance
    1/2 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    043927240128
  • Vitesse de levage maximale
    16 fp/min
  • Phase du moteur
    1 ph, 3 ph
  • Type de montage
    Crochet de verrouillage
  • Nombre de vitesses
    1
  • Reeving
    1
  • Série
    WB
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • CUP_NON
    043927240128
  • Tension
    115 V
  • Capacité de poids
    1/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
2401B PALAN À CHAÎNE CHOISI 1/4TON 16FPM 115