Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier8-3/4 x 16-1/6 x 14-1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur du boîtier16-1/6 po
- Largeur du boîtier8-3/4 po
- Hauteur de levage15 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan0.0000 po
- Poids66.00 lb
Détails
- Capacité1/2 tonnes
- ECCNEAR99
- Cote de service du palanH3, H4
- Puissance1/2 hp
- Numéro CUP du fabricant043927240326
- Vitesse de levage maximale16 fp/min
- Phase du moteur1 ph, 3 ph
- Type de montageCrochet de verrouillage
- Nombre de vitesses1
- Reeving1
- SérieWF
- Tension d’alimentation115 V
- CUP_NON043927240326
- Tension115 V
- Capacité de poids1/2 tonnes