Motion
7340P
EXTRACTEUR À POIGNÉE COURTE 1-1/2T 10 PI
N° D’ARTICLE MI04275873
N° MFR7340P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EXTRACTEUR À POIGNÉE COURTE 1-1/2T 10 PI
N° D’ARTICLE MI04275873
N° MFR7340P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    16.75 po
  • Dégagement à la tête
    14-3/4 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    55 lb
  • Élévateur standard
    10 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignée pivotante 360°
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    043927734085
  • Reeving
    1
  • Série
    Extracteur à poignée courte
  • Capacité de poids
    1-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À LEVIER 7340P 1-1/2TON 10FT ÉLÉVATEUR