Motion
01608-D2C1/4-6.4

LENOX SAW BLADES
01608-D2C1/4-6.4

Lame de scie à ruban LENOX® - Acier haute vitesse, 100 pi de long, 1/4 po de large
N° D’ARTICLE MI04276486
N° MFR01608-D2C1/4-6.4
Prix4.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX SAW BLADES
01608-D2C1/4-6.4

Lame de scie à ruban LENOX® - Acier haute vitesse, 100 pi de long, 1/4 po de large
N° D’ARTICLE MI04276486
N° MFR01608-D2C1/4-6.4
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
Prix4.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    100 pi
  • Épaisseur  
    0.035 po
  • Largeur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Coupe de contour
    Coupe de contour
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Qualité du matériel
    M42
  • Forme de la dent
    Dent en V
  • Tpi
    10 à 14
  • Type d’utilisation
    Stock de bobine

Aperçu

Description du fabricant
2 01608 D2C1/4 B BS 1/4"X.035X10/14T