Motion
EE2806TFX8

LIFT-ALL
EE2806TFX8

ÉLINGUE ŒIL À ŒIL, 2 PLIS, YEUX PLATS, TUFF-EDGE POLYESTER 6 PO X 8 PI
N° D’ARTICLE MI04276572
N° MFREE2806TFX8
Prix148.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2806TFX8

ÉLINGUE ŒIL À ŒIL, 2 PLIS, YEUX PLATS, TUFF-EDGE POLYESTER 6 PO X 8 PI
N° D’ARTICLE MI04276572
N° MFREE2806TFX8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix148.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    16 po
  • Global Longueur  
    8 pi
  • Global Épaisseur  
    3/16 po
  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    33000 lb
  • Web Largeur  
    6 po
  • Poids
    6.42 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    33000 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    13200 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur de la rayure Edge
    Bleu
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Type d’œil
    Œil plat
  • Numéro CUP du fabricant
    697886113100
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    16500 lb
  • Nombre de Web Plies
    2
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    13200 lb
  • Couleur de l’élingue
    Argent
  • Type d’élingue
    Extrémité oculaire
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    16500 lb
  • Décapage
    1 bande centrale, 2 bandes aux bords
  • CUP_NON
    697886113100
  • Capacité verticale 90
    16500 lb
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids de la toile
    1600 lb par largeur de 6 po

Aperçu

Description du fabricant
EE2806TFX8 EE2-806T TUFFEDGE À BANDE ADHÉSIVE II
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon