Motion
EN1802TX12

LIFT-ALL
EN1802TX12

2" X 12' ENDLESS 1-PLY TUFF-EDGE POLYESTER WEB SLING
N° D’ARTICLE MI04276667
N° MFREN1802TX12
Price$51.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN1802TX12

2" X 12' ENDLESS 1-PLY TUFF-EDGE POLYESTER WEB SLING
N° D’ARTICLE MI04276667
N° MFREN1802TX12
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
Votre prix51.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Overall Length  
    12 pi
  • Overall Thickness  
    3/16 po
  • Longueur de l’élingue
    12 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    12800 lb
  • Web Largeur  
    2 po
  • Poids
    2.96 lb
  • Largeur
    2 po

Details

  • Capacité du panier 90
    12800 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    5000 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur de la rayure Edge
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    697886116248
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    6400 lb
  • Nombre de Web Plies
    1
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    5000 lb
  • Couleur de l’élingue
    Argent
  • Type d’élingue
    Infini
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    6400 lb
  • Décapage
    1 bande centrale, 2 bandes aux bords
  • CUP_NON
    697886116248
  • Capacité verticale 90
    6400 lb
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids de la toile
    1600 lb par largeur de 2 po

Aperçu

Description du fabricant
EN1802TX12 EN1-802T TUFFEDGE À BANDE ADHÉSIVE II
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.