Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe13/16 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre7/16 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Tige Diamètre3/8 po
Détails
- Portée étendueN’a pas de col à portée étendue
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Usine KeywayPorte-clés
- Qualité du matérielM42
- Matériau de l’usineAcier cobalt haute vitesse
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Nombre de Cannelures2
- SérieE2030
- Type de tigeBallerines Weldon
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
Aperçu
Description du fabricant
01312 EXTRÉMITÉ BROYEUR 2 FLT 7/16" COBALT