Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut2 po
- Type de longueurLong
- Mill Diameter1/2 po
- Longueur totale4 po
- Shank Diameter1/2 po
Details
- Portée étendueN’a pas de col à portée étendue
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Usine KeywayNon
- Qualité du matérielM42
- Matériau de l’usineAcier cobalt haute vitesse
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Number Of Flutes2
- SérieE2080
- Type de tigeBallerines Weldon
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
02321 EXTRÉMITÉ BROYEUR 2 FLT LONG 1/2"