Spécifications
Dimensions
- Coupe Profondeur1-1/2 po
- Compatibilité de la taille des tuyaux1-1/4 po
- Compatibilité de la taille du taraud de tuyau1-1/2 po
- Scie Diamètre1-3/4 po
Détails
- Comp. ArborLIERRE CLASSIQUE 28102, LIERRE CLASSIQUE 28106, LIERRE CLASSIQUE 28109, LIERRE CLASSIQUE 28141, LIERRE CLASSIQUE 28144
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Arbre intégréScie-cloche seulement
- Pas constant ou variableVariable
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Qualité du matérielM3
- Élimination des flasquesFente d’éjection de flasques
- TI/Nombre de dents4 à 6 TI