Motion
28100
Arbor de scie-cloche ou mandrin, taille de tige : 7/16 po, diamètre de scie-cloche de 5/8 po à 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI04277625
N° MFR28100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbor de scie-cloche ou mandrin, taille de tige : 7/16 po, diamètre de scie-cloche de 5/8 po à 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI04277625
N° MFR28100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la scie-cloche
    1-1/8 po
  • Diamètre min. de la scie-cloche
    5/8 po
  • Diamètre de la mèche pilote
    1/4 po
  • Longueur de la mèche pilote
    3-1/16 po
  • Taille de la tige
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/2-20 po

Détails

  • Pilote intégré
    Perceuse pilote intégrée
  • Changement rapide
    Non
  • Type de tige
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
28100 HOLESAW ARBOR 7/16 PO HEX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif