Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal de la scie-cloche6 po
- Diamètre min. de la scie-cloche1-1/4 po
- Diamètre de la mèche pilote1/4 po
- Longueur de la mèche pilote3-1/16 po
- Taille de la tige3/8 po
- Taille du filetage5/8-18 po
Détails
- Pilote intégréNon
- Changement rapideNon
- Type de tigeHexagonales