Spécifications
Dimensions
- Longueur13 po
- TailleTAILLE 8,0
Détails
- CouleurVert
- Pays d’origineMalaisie
- DescriptionSolvex® 37-145, TAILLE 8,0, usage léger, sans support, vert, nitrile, manchette
- Numéro CUP du fabricant20076490000039
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsSol-Vex
- CUP_NON20076490000039
Aperçu
- Pas de floquage interne du coton, réduisant le risque de contamination par les peluches et le rendant idéal pour les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés externes
- La finition Sandpatch donne au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects grâce à moins de rejets de pièces fragiles
- Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée
- Offre un confort exceptionnel à l’utilisateur
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
- Également disponible dans un emballage de distribution