Motion
37-155/11

ANSELL
37-155/11

Gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® Solvex® - taille 2X-Large, 11, nitrile, manchette droite, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI04277671
N° MFR37-155/11
Prix4.57 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
37-155/11

Gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® Solvex® - taille 2X-Large, 11, nitrile, manchette droite, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI04277671
N° MFR37-155/11
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
Prix4.57 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11, 2X-Large
  • Longueur  
    13 po
  • Épaisseur
    15 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Droit
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • Caractéristiques et avantages
    • Conçu pour offrir des résultats optimaux dans les environnements de travail humides ou secs où la résistance chimique est cruciale • Aucun floquage interne du coton, réduisant le risque de contamination par les peluches et le rendant idéal pour une utilisation dans les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés externes • La finition Sandpatch donne au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects grâce à moins de rejets de pièces fragiles • Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée • Offre un confort exceptionnel à l’utilisateur • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600) • Une valeur et une qualité exceptionnelles combinées
  • Motif de prise
    Écusson à sable
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    Sol-Vex
  • Normes respectées
    21 CFR 177.2600, EN 388 3102, FDA
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    20076490000152

Aperçu

Description du fabricant
117145 RÉSOLUTION ALPHATÈQUEX 37155 TAILLE 11,0
  • Conçu pour offrir des résultats optimaux dans les environnements de travail humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est cruciale
  • Pas de floquage interne du coton, réduisant le risque de contamination par les peluches et le rendant idéal pour une utilisation dans les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés externes
  • La finition Sandpatch donne au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects grâce à moins de rejets de pièces fragiles
  • Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée
  • Offre un confort exceptionnel à l’utilisateur
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
  • Une valeur et une qualité exceptionnelles combinées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif