Motion
117211

ANSELL
117211

AlphaTec® Solvex® 37-165, usage intensif, S.O., sans support, vert, nitrile, manchette
N° D’ARTICLE MI04277674
N° MFR117211
Prix15.22 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
117211

AlphaTec® Solvex® 37-165, usage intensif, S.O., sans support, vert, nitrile, manchette
N° D’ARTICLE MI04277674
N° MFR117211
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
Prix15.22 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11
  • Longueur  
    15 po
  • Taille numérique
    11,0
  • Taille
    TAILLE 11,0
  • Épaisseur
    22 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau d’abrasion ANSI 5
  • Application
    Entretien|Magasin de peinture|Entretien|Entreposage|Préparation des matériaux|Production et traitement|Expédition de produits|Laboratoire et R et D|Réparation et entretien|Atelier sur les feuilles métalliques|Transformation et services alimentaires|Utilitaires
  • Demandes
    Réparation et entretien de l’équipement|Outils ou robots de peinture ou de nettoyage|Changement d’outils et de matrices|Manipulation des marchandises entrantes|Remplissage, mélange et chargement des matières premières|Ouverture et vidange des pompes, des vannes ou des conduites|Chargement et déchargement de l’équipement d’alimentation|Transfert de liquides et de solides entre les réservoirs et l’équipement de traitement|Superviser le fonctionnement|Manipulation des marchandises sortantes : canettes, récipients, vrac et cartons|Essais|Ouverture des fournaises vidangeant les pompes, les vannes ou les conduites et les craquelins Processus BTX
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    Thaïlande
  • Style revers
    Gauntlet
  • Type de poignet
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • EN388
    4102X
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    • Aucun  floquage interne du coton, réduisant le  risque de contamination par les peluches et le rendant idéal pour les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés externes. • Fini Sandpatch donnant au gant une surface lisse qui réduit les  coûts indirects, grâce à moins de rejets de pièces fragiles • Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée • Offre un superbe confort à l’utilisateur • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600). • Combinant une valeur et une qualité  exceptionnelles.
  • Motif de prise
    Écusson à sable
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    4015.19.1150
  • Utilisation dans l’industrie
    Machinerie et équipement|Produits chimiques|Traitement des aliments|Utilitaires
  • Sans latex
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    102941
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490005997
  • Matériel
    Nitrile
  • Quantité du colis
    12 paires par sac intérieur,6 sacs intérieurs par caisse ( 72 paires)
  • Gamme de produits
    Sol-Vex
  • Type de protection
    Protection chimique élevée|Protection chimique faible
  • Normes respectées
    Numéro CE|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN 388 :2016|EN 388 :2003|EN 388:2016 +A1 :2018|EN 420:2003 + A1 :2009|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN 374 :2003||Nourriture
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    20076490005997

Aperçu

Description du fabricant
117211 RÉSOLUTION ALPHATÈQUEX 37165 TAILLE 11,0
  • Aucun floquage interne du coton, réduisant le risque de contamination par les peluches et le rendant idéal pour les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés externes.
  • La finition Sandpatch donne au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects grâce à moins de rejets de pièces fragiles
  • Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée
  • Offre un confort exceptionnel à l’utilisateur
  • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600).
  • Combinant une valeur et une qualité exceptionnelles.

Vous pourriez également aimer