Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementLatex
- CouleurBleu/Jaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de caoutchouc naturel
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion3
- En 388 Niveau de résistance aux coupures4
- En 388 Niveau de résistance à la perforation4
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- En 407 Résistance à la chaleurX2XXXX
- Résistance aux coupures En IsoEN ISO C
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- MatérielLatex de caoutchouc naturel
- Normes respectéesASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97, EN 407
- TypeRésistant aux coupures et aux perforations
- CUP_NON20076490007267
Aperçu
- Doublure en Kevlar® DuPontMD à 100 % et revêtement épais de la paume en latex de caoutchouc naturel offrant une résistance exceptionnelle aux coupures, à l’abrasion et aux perforations
- Pouce entièrement enduit pour une protection supplémentaire dans cette zone à forte usure
- Revêtement en latex au fini froissé pour une prise supérieure sur surface sèche et mouillée
- Trempé de manière ergonomique pour réduire la fatigue des mains, sans coutures inconfortables
- Score CE : 2544