Motion
80-600-9

ANSELL
80-600-9

Gants résistants aux coupures ActivArmr® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, paume et doigts recouverts de caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI04277703
N° MFR80-600-9
Prix26.67 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
80-600-9

Gants résistants aux coupures ActivArmr® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A2, paume et doigts recouverts de caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI04277703
N° MFR80-600-9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.67 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Bleu/Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de caoutchouc naturel
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • En 407 Résistance à la chaleur
    X2XXXX
  • Résistance aux coupures En Iso
    EN ISO C
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Matériel
    Latex de caoutchouc naturel
  • Normes respectées
    ASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97, EN 407
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations
  • CUP_NON
    20076490007274

Aperçu

Description du fabricant
206410 ACTIVARMR 80600 TAILLE 9, 0
  • Doublure en Kevlar® DuPontMD à 100 % et revêtement épais de la paume en latex de caoutchouc naturel offrant une résistance exceptionnelle aux coupures, à l’abrasion et aux perforations
  • Pouce entièrement enduit pour une protection supplémentaire dans cette zone à forte usure
  • Revêtement en latex au fini froissé pour une prise supérieure sur surface sèche et mouillée
  • Trempé de manière ergonomique pour réduire la fatigue des mains, sans coutures inconfortables
  • Score CE : 2544

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon