Motion
27-600

ANSELL
27-600

Gants de travail tout usage Hycron® - Grande taille, enduits de nitrile, poignet en tricot, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI04277713
N° MFR27-600
Prix8.69 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
27-600

Gants de travail tout usage Hycron® - Grande taille, enduits de nitrile, poignet en tricot, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI04277713
N° MFR27-600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.69 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Doublure en mélange de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Hycron
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    ASTM D 3389-94 Résistance à l’abrasion 4, ASTM F1790-97 Résistance aux coupures 1, EN 388 4221
  • CUP_NON
    20076490025438

Aperçu

Description du fabricant
206138 ACTIVARMR 27600 TAILLE 9, 0