Spécifications
Dimensions
- Taille des gants7
- Longueur12 po
- TailleTAILLE 7,0
Détails
- ApplicationPréparation des matériaux|Production et traitement|Réparation et entretien|Marché secondaire automobile à usage général|Logistique|Entretien|Service de production|Entreposage
- CouleurBlanc cassé
- Pays d’origineSri Lanka
- Type de poignetGauntlet
- DescriptionAlphaTec® 08-352, service moyen, blanc cassé, coton entrelacé, supporté, vert, néoprène, rugueux, manchette
- Type de mainPaire
- Numéro de catalogue du fabricant212510
- Numéro CUP du fabricant20076490004570
- MatérielNéoprène
- Gamme de produitsScorpion
- Type de protectionChaleur
- Normes respectéesEN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN 388 :2016|EN 388 :2003|EN 388:2016 +A1 :2018|EN 407 :2004|EN407:2020 |EN 420:2003 + A1 :2009|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016|EN
- CUP_NON20076490004570
Aperçu
- Amortit la main, absorbe la transpiration et prévient l’irritation
- Excellente prise humide. Une manipulation plus sécuritaire signifie une productivité accrue
- Souplesse exceptionnelle. Plus facile à manipuler, moins fatigant pour la main, incorporant un enfilage et un retrait faciles
- Revêtement en néoprène pour une large gamme de protections chimiques
- Fini texturé pour une meilleure prise sur les matériaux mouillés et glissants