Motion
216584

ANSELL
216584

Gants résistants aux coupures Golden Grab-It® II - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure en coton
N° D’ARTICLE MI04277732
N° MFR216584
Prix11.68 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
216584

Gants résistants aux coupures Golden Grab-It® II - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A2, doublure en coton
N° D’ARTICLE MI04277732
N° MFR216584

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.68 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Manchette de sécurité
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de caoutchouc naturel
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériel
    Latex de caoutchouc naturel
  • Normes respectées
    ASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97, FDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    30076490005093

Aperçu

Description du fabricant
103702 BORD 16347 TAILLE 10, 0

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon