Motion
245313

ANSELL
245313

Gants résistants aux coupures Polar Bear® PawGard® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A5, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI04277740
N° MFR245313
Prix25.75 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
245313

Gants résistants aux coupures Polar Bear® PawGard® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A5, doublure Dyneema
N° D’ARTICLE MI04277740
N° MFR245313
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
Prix25.75 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignets bourrelés
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema®
  • CUP_NON
    20076490013534

Aperçu

Description du fabricant
245313 HYFLEX 74048 GRIS TAILLE 8, 0
  • Excellents niveaux de protection contre les coupures ANSI Niveau 5
  • Intègre une construction de revers anti-rétrécissement Tuff-CuffMC .
  • Excellente protection dans les applications de transformation des aliments
  • Convient à la plupart des applications manuelles et à certaines applications non manuelles
  • Offert en blanc et gris

Vous pourriez également aimer