Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionDoublure en nylon
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNylon
- Type de produitSynthétique
- Gamme de produitsSensilite
- Type de protectionProtection générale
- Normes respectéesEN388 003X
- CUP_NON20076490491455
Aperçu
- Excellente résistance à l’abrasion pour une durée de vie prolongée
- Doublure et revêtement minces offrant une grande dextérité et flexibilité
- HyFlex® 48-101 permet une tactilité extrême là où la précision est requise
- Également disponible dans un emballage de distribution