Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
- Longueur9 po
- Épaisseur5 mil
- Poids1.30 lb
Détails
- Matériau de revêtementLatex de caoutchouc naturel
- CouleurNaturel
- Type de poignetPerlé
- Caractéristiques et avantages• Épaisseur de 5 mils pour le plus haut degré de sensibilité • Le style 69-318 est de qualité examen • Ambidextre • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600) • Applications : manipulation des pièces complexes, analyse de laboratoire et travail technique, essais en laboratoire, entretien et nettoyage légers, fabrication pharmaceutique • 100 gants par boîte, 10 boîtes par caisse
- Type de mainAmbidextre
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielLatex
- Gamme de produitsConforme
- Normes respectées21 CFR 177.2600, EN 374, FDA
- Finition de surfaceLisse
- CUP_NON20076490001418
Aperçu
- Épaisseur de 5 mil pour le plus haut degré de sensibilité
- Le style 69-318 est de qualité examen
- Ambidextre
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
- Applications : manipulation de pièces complexes, analyse de laboratoire et travail technique, essais en laboratoire, entretien et nettoyage légers, fabrication de produits pharmaceutiques
- 100 gants par boîte, 10 boîtes par caisse